ホワイトサム
ENDOグランカラースクープ
最新技術によるステンレスの酸化発色「サステインカラー」です。
材質
18-8ステンレス(SUS304)
寸法(mm)
スコップ部:210×133
全長(mm)
320
板厚(mm)
0.8
内容量
1個
関連資料:
ENDOグランカラースクープリーフレット(2.63MB)
注意
※塩素系漂白、消毒、殺菌剤などは、変色の原因と なりますので、ご使用できません。 ・酸性・アルカリ性の洗剤、溶剤、薬剤などは、変 色の恐れがあるためご使用しないで下さい。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57566076
パープル
¥
8,600
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
6日以内出荷
返品不可
57566085
ゴールド
¥
8,600
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
6日以内出荷
返品不可
57566094
グリーン
¥
8,600
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください