AIOULE(ふじわら)
丸カンボルト ステンレス
丸カンが倒れるので、邪魔にならず、 施工の際美しく仕上がります。室内装飾にも使用可能な仕上です。ナット、平ワッシャ付です。
材質
ステンレス(SUS304)
材質(本体)
ステンレス(SUS304)
種類
ボルト・スクリュー
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法H(mm)
寸法D(mm)
寸法L(mm)
H(mm)
ねじ径
使用荷重(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57584495
MB-5
30
50
5
30
50
M6
50
¥
1,820
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57584504
MB-6
40
75
6
35
75
M6
60
¥
2,050
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57584513
MB-8
90
75
8
45
75
M8
90
¥
2,080
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57584529
MB-9
145
120
9
55
120
M10
100
¥
2,990
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57584538
MB-12
180
120
12
60
120
M12
250
¥
4,550
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57584547
MB-16
865
150
16
85
150
M16
500
¥
11,500
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください