三和 三和の 店舗什器・備品 三和の 客室備品・アメニティ 三和の 業務用タオル/館内着・浴衣 業務用大判バスタオル 7500g/打(2000匁) ダークブラウン色 業務用大判バスタオル 7500g/打(2000匁) 注文コード 57588869 材質コットン 寸法(mm)1000×2000 色ダークブラウン 質量(g)500 内容量1箱(5枚×6袋) お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 VN2000DB 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 57588869 VN2000DB ¥90,000 ¥67,980 ¥67,980 ¥74,778 (税込) 4日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 地域運賃 地域 単位 配送費 沖縄地方 数量1につき ¥ 2,000 / 税込 ¥ 2,200 離島 数量1につき ¥ 2,000 / 税込 ¥ 2,200 客室備品・アメニティ の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity ダストボックス オーバル 友屋 税込¥5,718 ¥5,198 サテンリボンポーチ VC工業 税込¥18,678~ ¥16,980~ アメニティ、マルチトレイ 友屋 税込¥3,958 ¥3,598 レザー VC工業 税込¥31,878~ ¥28,980~ パンフレット立 友屋 税込¥6,378 ¥5,798 ティッシュボックス 友屋 税込¥3,738 ¥3,398 インフォメーションブック 友屋 税込¥3,958 ¥3,598 ラゲッジラック 友屋 税込¥14,278 ¥12,980 バスケットへ ジュエリーボックス 友屋 税込¥6,488 ¥5,898 デスクマット マグタイプ 友屋 税込¥4,728 ¥4,298 メモホルダー 友屋 税込¥1,648 ¥1,498 バスボール VC工業 税込¥20,878 ¥18,980 バスケットへ メモボックス ペン置き付 友屋 税込¥2,088 ¥1,898 ズボンプレッサー 東芝 税込¥26,378 ¥23,980 バスケットへ シャワーキャップ VC工業 税込¥17,578~ ¥15,980~ ラゲッジラックサイド付 友屋 税込¥19,778 ¥17,980 バスケットへ ダストボックス 丸タイプ 友屋 税込¥5,168 ¥4,698 折畳ブラシ VC工業 税込¥25,278 ¥22,980 バスケットへ ズボンプレッサー スタンドタイプ 東芝 税込¥28,578 ¥25,980 バスケットへ リモコントレイ 友屋 税込¥2,858 ¥2,598 カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ厨房機器・キッチン/店舗用品店舗什器・備品客室備品・アメニティ業務用タオル/館内着・浴衣 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「客室備品・アメニティ」にはこんなカテゴリがあります アメニティ バス・サニタリー用品 客室用備品 業務用タオル/館内着・浴衣 シェアする マイページ 最近見た商品