飛沫防止抗菌パーテーション
軽くて、低コストで抗菌仕様の飛沫感染防止パネルです。
縦でも横でも使えて、水拭きやアルコール除菌も可能です。
用途飛沫感染防止、デスク間の区切りとして
セット内容ボード:5枚、脚(小):10個、脚(大):10個
材質ポリスチレン
寸法(mm)900×500(脚付)
メーカー商品コード6300004557
内容量1セット(5枚)
注意
※本製品は簡易的に飛沫防止をする為のパーテーションであり、飛沫あるいはウィルスを完全に防止・滅菌するものではありません。※木材や紙同様燃える性質があります。直接火気に触れないようにしてください。
※高温物(概ね80度以上になるもの)に触れると表面が膨れることがあります。
※直射日光へ長時間さらすと黄変、劣化しますので窓際での使用はご注意ください。
※アルコール系以外の有機溶剤に侵されますので、これらを含む塗料・接着剤は選定にご注意ください。
※衝撃や強い力が加わると角欠けや凹みが発生する恐れがあります。
※各市区町村の定める方法に従って廃棄処理してください。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥ 1,000 / 税込 ¥ 1,100 |
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥ 1,500 / 税込 ¥ 1,650 |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥ 3,000 / 税込 ¥ 3,300 |