曜日別特売

クリップシーラー用 オプション

クリップシーラー用 オプション - テクノインパルス
(3件のレビュー)

クリップシーラーZ-1用の替えテフロンテープ。

仕様交換用テープ材質フッ素樹脂長さ(mm)25000テープ幅(mm)6テープ長さ(m)2.5アズワン品番6-9179-11内容量1巻
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33431264交換用テープ(1巻入)
オープン
859
945(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33431264
2020-09-20
用途: ビニール袋の密封シーラー作業
合同会社サンライズ コンサルティング製造業

大型から小型のシーラーをいくつか使用してますが、ハンデ―タイプのテクノインパルスのクリップシーラが最も使い勝手が良く、更に粘着剤のついたテフロンテープの交換性が良く、大変楽に交換できて楽にシール作業が続けられます。

対象商品 : 33431264
2020-03-14
用途: ビニール袋の密封シーラー作業
合同会社サンライズ コンサルティング製造業

購入したテフロンテープは貼り付け用の粘着が良く交換が容易で、加熱シールの後の付着も少なく良好でした。

対象商品 : 33431264
2015-07-14
用途: ラッピング作業で使用

商品自体に全く問題は無いのですが、
商品説明でテープの長さは25mと記載されています。
届いたテープは2.5mの物が届きました・・・・?
25mあれば暫く使用できると思い購入したのですが残念です!

1が参考にしています
MonotaROからの回答

誠に申し訳ございません。
修正させて頂きました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

袋用シーラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする