インクジェットプリンター PIXUS PRO-S1

インクジェットプリンター PIXUS PRO-S1 Canon インクジェットプリンター PIXUS PRO-S1 Canon インクジェットプリンター PIXUS PRO-S1 Canon インクジェットプリンター PIXUS PRO-S1 Canon インクジェットプリンター PIXUS PRO-S1 Canon インクジェットプリンター PIXUS PRO-S1 Canon

高発色・高光沢を追求。進化した高画質「新8色染料インク」。
従来機のPRO-100Sからインクを刷新。高発色性・高光沢性を求めるプロの理想を実現するべく、新8色染料インクを搭載。色域拡大(マゼンタ/レッド/ブルー)、黒濃度向上、暗部色再現領域向上(レッド/ブルー)を実現しました。これにより、より透明感のある鮮やかな色彩と、深みのある色再現を実現しています。
幅広い現場に対応する、A3ノビ出力。
L判からA3ノビまで、さまざまな用紙サイズで高画質プリントを実現。写真作品をはじめ、ビジネスシーンにおける資料作成やグラフィックデザイン制作など、あらゆる場面で現場を支えます。
PRO-100/100Sから約85%の小型化を実現。
従来機のPRO-100/100Sと比べ、大幅な小型化を実現。容積比約85%とコンパクトながら、高画質・高生産性はもちろん、優れたワークフローを実現。デザインも一新しました。
高速プリントによる優れた生産性を発揮。
A3ノビ(フチあり)のカラーを約1分25秒※でプリント可能に。効率的なプリントワークを実現します。

プリント必要マージン(カット紙)
フチなしプリント時:上下左右:0mm、通常時 上端:3mm、下端:5mm、左右:各3.4mm(レター・リーガルは左:6.4mm、右:6.3mm)
ファインアート紙は上/下端:各25mm
付属品インクタンクカートリッジ(BCI-66BK/BCI-66C/BCI-66M/BCI-66Y/BCI-66GY/BCI-66PC/BCI-66PM/BCI-66LGY)/セットアップCD-ROM/スタートガイド他(紙)/マルチトレイ 質量(kg)約14.1(プリントヘッド、インクタンクを含む) 電源(V)AC100~240(50/60Hz) エコマーク認定認定 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約横639×379×200(トレイ類/突起部を含まず) インターフェース(PC用)IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b/IEEE802.11a、100BASE-TX/10BASE-T、Hi-Speed USB 液晶パネル3.0型 最大解像度4800dpi(横)×2400dpi(縦) 印刷速度(L判フチなし)(1枚)(カラー)(キヤノン写真用紙・光沢 プロプラチナグレード)約30 用紙厚(g/m2)【上トレイ】普通紙:64-105、キヤノン専用紙最大:約380、【手差し】キヤノン専用紙最大: 約380、または紙厚0.1~0.6mm以下 対応インクタンク/カートリッジBCI-66BK/BCI-66C/BCI-66M/BCI-66Y/BCI-66GY/BCI-66PC/BCI-66PM/BCI-66LGY 運転音(dB)(A)約42.5 プリントヘッド(ノズル数)BK/C/M/Y/GY/PC/PM/LGY×各768ノズル インク残量検知機能ドットカウント方式 使用可能用紙サイズ後トレイ:A3ノビ、A3、A4、A5、B4、B5、レター、リーガル、洋形封筒4号/6号、長形封筒3号/4号、はがき、往復はがき、L判、2L判、六切、四切、KGサイズ、スクエア(127mm)、210×594mm、ユーザー定義サイズ(幅89mm-329mm、長さ127mm-990.6mm)、手差しトレイ:A3ノビ、A3、A4、B4、レター、リーガル、六切、四切、210×594mm、ユーザー定義サイズ(幅203.2mm-330.2mm、長さ254mm-990.6mm)、[フチなし] A3ノビ、A3、A4、レター、はがき※3、L判、2L判、六切、四切、KGサイズ、スクエア(127mm)、210×594mm 給紙方式後トレイ、手差しトレイ、マルチトレイ 給紙可能枚数(最大積載枚数)普通紙:100枚(後トレイ)、郵便はがき:20枚(後トレイ) グリーン購入法適合 プリントマルチトレイ:12cmメディア(プリンタブルディスク)、オリジナルネイルシール 商品タイププリンター エコマーク認定番号20 155 021 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
57610553 PRO-S1
オープン
82,980
91,278 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
北海道地方 数量1につき 1,450 / 税込 1,595
沖縄地方 数量1につき 1,150 / 税込 1,265
離島 数量1につき 2,400 / 税込 2,640

商品説明動画

PRO-S1

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「プリンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする