Giga対応 Type-C LANアダプターハブ付
ケーブル1本でUSB機器をまとめて接続。USBポート不足解消。LANポートのないパソコンも有線LAN環境へ ,挿すだけで使える&簡単セットアップ ,使い勝手の良いケーブル長
対応OSWindows 10 64ビット/32ビット ,Windows 10 64ビット/32ビット ,Windows 7 64ビット/32ビット
ケーブル長(cm)約30
電源供給方式バスパワー
転送速度(Gbps)最大5(規格値)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)91×16×41
保証期間1年間
付属品取扱説明書/保証書
対応機種USB3.2(Gen1)/USB3.1(Gen1)/3.0 /2.0/1.1端子(Type-C)搭載のWindowsパソコン
対応Chrome OS (有線LANは、PC側がサポートしている必要があります。)
インターフェイス-ダウンストリームUSB3.2(Gen1)/USB3.1(Gen1)/3.0 /2.0/1.1端子
コネクタ形状-アップストリームType-C オス×1(ケーブル直付け)
コネクタ形状-ダウンストリームType-C
内容量1個
USBハブ の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57611409 | LUD-U3-CGHBK | 79876574 | LUD-U3-CU101BK |
|
Giga対応 USB-C接続 LANアダプター ハブ付 ブラック | BUFFALO(バッファロー) | 1台 | ¥3,398 税込¥3,738 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 57611418 | LUD-U3-CGHSV | 79876590 | LUD-U3-CU101SV |
|
Giga対応 USB-C接続 LANアダプター ハブ付 シルバー | BUFFALO(バッファロー) | 1台 | ¥3,398 税込¥3,738 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
USBハブのバスパワーとセルフパワーの違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/usbhub/
2022-06-17
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07