調整式ワークポジショニング器具ランヤード Druid Lanyard(ドゥルイドランヤード 2m+2125+0995)

調整式ワークポジショニング器具ランヤード Druid Lanyard(ドゥルイドランヤード 2m+2125+0995) CAMP Safety 調整式ワークポジショニング器具ランヤード Druid Lanyard(ドゥルイドランヤード 2m+2125+0995) CAMP Safety

高耐久のスタティックロープとドゥルイドPRO(ディッセンダー)により構築されたワークポジショニングランヤードです。滑らかに作動するロッキングカムは効率よくショックエネルギーを吸収し、ロープの摩耗や劣化を低減させます。構造体の周りに一時的なアンカーポイントとして使用することが可能です。※カラビナ2点が付属します。

用途ランヤード墜落制止用器具 材質ディセンダー(アルミ合金+ステンレス)、ロープ(ナイロン)、カラビナ(アルミ合金×2) 質量(g)700 全長(m)0.5-2 ロープ径(Φmm)11 内容量1個
注意
※アンチパニック機能はついていません
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
57618533 5209701
44,500
43,980
48,378 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全保護具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする