MANNINA(マンニーナ) 腕時計 MNN001-02 メンズ 正規輸入品 ブラウン

MANNINA(マンニーナ) 腕時計 MNN001-02 メンズ 正規輸入品 ブラウン MANNINA(マンニーナ) MANNINA(マンニーナ) 腕時計 MNN001-02 メンズ 正規輸入品 ブラウン MANNINA(マンニーナ) MANNINA(マンニーナ) 腕時計 MNN001-02 メンズ 正規輸入品 ブラウン MANNINA(マンニーナ) MANNINA(マンニーナ) 腕時計 MNN001-02 メンズ 正規輸入品 ブラウン MANNINA(マンニーナ)

熟練した職人が作り上げるマンニーナは、イタリアのフィレンチェにある靴の名店。
顧客ごとに、ラスト(木型)を削ってから作られる究極の手作り靴との評価が知れ渡っており、国際的に有名なお店です。
フィレンチェで定期開催されている権威あるクラシコファッションの祭典の出店常連でもあり、日本ではフルハンドメイドゆえ流通数の少ない希少ブランド。
光沢のある上質な革を使っている時計です。
デイト機能を兼ね備えた、シンプルかつおしゃれなデザイン。
ブックタイプボックス付き、簡単にベルトが交換が出来るアジャストベルト1本付きになります。

仕様留め具:Dバックル 幅(mm)ケース:37 本体質量(g)52 表示方式アナログ 材質(ケース)ステンレス 色(バンド)ブラウン 防水性5BAR 材質(バンド)革バンド 適合腕周(cm)13.5~18.5 色(文字盤)シルバー 内容量1本
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
57620046 MNN001-02
18,500
17,980
19,778 (税込)
9日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする