曜日別特売

厨房用ベンリー直パイプ

厨房用ベンリー直パイプ - SANEI(旧:三栄水栓製作所)厨房用ベンリー直パイプ - SANEI(旧:三栄水栓製作所)

自在に曲げて使えるタイプなので、使い勝手の良い位置で使用できる。
パイプ長さ:500mm
最高使用温度:80℃
G1/2のオネジに接続可能。(ナット付き化粧バルブ、ボールバルブ、止水栓、分岐バルブなど)
飲食店の厨房はもちろん一般のご家庭でもお使い頂けます。
黄銅製

用途水栓の交換用パイプとして。仕様厨房用長さ(mm)500取付ねじG1/2接続おねじG1/2最高使用温度(℃)80パイプ長(mm)500材質(パイプ)黄銅内容量1個
注意
※先端に止水する器具は取り付け不可です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57620983A281-77X5-13
5,600
4,598
5,058(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする