自動横水栓

自動横水栓 - SANEI(旧:三栄水栓製作所)自動横水栓 - SANEI(旧:三栄水栓製作所)自動横水栓 - SANEI(旧:三栄水栓製作所)自動横水栓 - SANEI(旧:三栄水栓製作所)自動横水栓 - SANEI(旧:三栄水栓製作所)

手が汚れているときや両手がふさがっているときにハンドルを操作することなく吐水・止水ができます。小さなお子様やハンドル操作が困難な方も操作が簡単です。
水栓に触らずに水を出し止めできるため衛生的にお使いいただけます。また、触らないので水栓本体に水垢などがつきにくく、掃除の負担が減ります。
●全自動システム 赤外線センサーとマイコン制御により、吐水口の下に差し出された手を感知して自動吐水、手を遠ざけると自動止水します。
●LED照明 吐水時に泡沫水流をあわく光らせます。(OFF機能有)

用途手洗い用の水栓として。付属品専用ACアダプター取付方式全交換(壁付)呼び径(mm)13呼び径G1/2電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)待機時:0.3mW 動作時:最大値3W適合場所洗面所取付穴径(Φmm)22~24使用地区一般地検知距離(mm)約50~150mmの間で自動調節給電方式電源式水栓タイプ単水栓内容量1台
注意
【誤作動の原因になるため下記の場所に設置しないでください。】
インバータや赤外線を用いた他の機器により、誤作動することがあります。センサーどうしが感知し合わないよう、それぞれ離して施工してください。
直射日光の当たる場所には設置しないでください。
ステンレス製や鏡面の洗面器には取付けないでください。
センサー正面の壁には鏡などの反射物を設置しないでください。
【最高使用温度】40℃以下
【取付範囲】カウンター穴径Φ22~24 厚さ1~25mm
【施工時に必要な工具】取付ナットを回す時に水栓スパナ(SANEI品番:PR3350)等が必要です。取付ナット対辺:24mm
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57621078EY101N-13
70,000
68,980
75,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする