曜日別特売

ホットプレート

ホットプレート - シマテック

HPSは従来の誘導加熱式ベアリングヒーターで対応できなかったミニチュアベアリングや小型金属パーツを加熱するためのヒーターです。
複数のベアリングを同時に加熱することが可能
ミニチュアベアリング等、小型ベアリングの加熱が可能
保護カバーにより加熱中の汚れや粉じんの侵入防止
安心のPSEマーク適合品

寸法(mm)加熱プレート部:380×180高さ(mm)保護カバー:50電源(V)100(50/60Hz)消費電力(W)830本体質量(kg)5設定温度範囲50~200℃ (保温機能付)RoHS指令(10物質対応)対応総質量(kg)加熱対象ベアリング:最大5内容量1台
関連資料:(1.02MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57621455HPS
324,000
239,800
263,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする