シマテック
ベアリングハンドリングツール
大型ベアリングを傷つけることなく安全かつ効率的に移動が出来るプロツール
質量(kg)
対象ベアリング:500
本体質量(kg)
6.3
構成
ベアリングハンドリングツール本体(ハンドル×2、スチールバンド)、スリング×2、内輪ホルダー×2、安全グローブ
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径D(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57621464
BHT300-500
対象ベアリング:300~500
¥
390,000
¥
289,800
¥
318,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
57621473
BHT500-700
対象ベアリング:500~700
¥
404,800
¥
299,800
¥
329,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方