カバー タッチパッド トラックパッド フィルム MacBook Pro 13インチ 抗菌

カバー タッチパッド トラックパッド フィルム MacBook Pro 13インチ 抗菌 エレコム カバー タッチパッド トラックパッド フィルム MacBook Pro 13インチ 抗菌 エレコム カバー タッチパッド トラックパッド フィルム MacBook Pro 13インチ 抗菌 エレコム カバー タッチパッド トラックパッド フィルム MacBook Pro 13インチ 抗菌 エレコム カバー タッチパッド トラックパッド フィルム MacBook Pro 13インチ 抗菌 エレコム カバー タッチパッド トラックパッド フィルム MacBook Pro 13インチ 抗菌 エレコム カバー タッチパッド トラックパッド フィルム MacBook Pro 13インチ 抗菌 エレコム

MacBook Pro 13(2020)のトラックパッドとパームレスト部分をキズから守る、プロテクターフィルム。

材質接合面:シリコン、外側:PET 対応機種MacBook Pro 13インチ (2020)対応※2020年8月時点での情報 加工抗菌機能付き/JIS Z 2801(抗菌性能試験)準拠試験にて抗菌活性値2.0 以上 表面硬度3H アズワン品番64-5409-36 対応インチサイズ13インチ フィルター厚さ(mm)0.153(他保護シート0.075) 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
57622785 PKT-MB03
2,760
1,998
2,198 (税込)
3日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

OA機器汚れ防止用品の種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/oa_filter/
2022-06-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする