仕様銀系無機抗菌剤 SIAAマーク取得 JP0122130A0004O / 水タンク・内カバー
セット内容本体×1、取扱説明書×1、専用USBケーブル約100cm×1
色ネイビー
質量(g)約250 (専用USBケーブルを除く)
消費電力(W)約4
電源USB(Micro-Bメス)
定格電圧(V)DC5
寸法(Φ×高さH)(mm)約112.0×95
対応アロマ対応
使用環境温度(℃)10〜40
定格電流(mA)約830
噴霧調整連続運転モード/間欠運転モード
色調白、赤、紫、青、淡青、緑、黄(グラデーション)
連続動作時間最大8時間
噴射量(mL/h)最大12
霧化方式超音波振動方式
水タンク容量(mL)約100