LED防水ランタンスピーカー Bluetooth対応 (3段階調光)

LED防水ランタンスピーカー Bluetooth対応 (3段階調光) YAMAZEN(山善) LED防水ランタンスピーカー Bluetooth対応 (3段階調光) YAMAZEN(山善) LED防水ランタンスピーカー Bluetooth対応 (3段階調光) YAMAZEN(山善) LED防水ランタンスピーカー Bluetooth対応 (3段階調光) YAMAZEN(山善) LED防水ランタンスピーカー Bluetooth対応 (3段階調光) YAMAZEN(山善) LED防水ランタンスピーカー Bluetooth対応 (3段階調光) YAMAZEN(山善) LED防水ランタンスピーカー Bluetooth対応 (3段階調光) YAMAZEN(山善) LED防水ランタンスピーカー Bluetooth対応 (3段階調光) YAMAZEN(山善)
(1件のレビュー)

Bluetooth対応、LEDランタンスピーカー アウトドアでの雨濡れ、キッチンでの使用などに生活防水仕様で安心。防災グッズとしてもおすすめ。3段階で光の調節ができる。ランタン、スピーカー、モバイルバッテリーと一台三役の便利な商品。

用途アウトドア、防災ライト、間接照明、音楽鑑賞など使い方様々。 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×80×360-410 保証期間お買い上げ日より1年 スピーカー5W 防水保護等級IPX4 内容量1台
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
質量(kg)
電球の種類
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
57627649 QLS-8023(G) 18.4 LED ランタン:15、音楽:16(フル充電時) リチウムイオン電池4000mAh搭載 (iPHONE 7フル充電可能) シャンパンゴールド
オープン
5,498
6,048 (税込)
5日以内出荷
57627658 QLS-8023(S) 18.4 LED ランタン:15、音楽:16(フル充電時) リチウムイオン電池4000mAh搭載 (iPHONE 7フル充電可能) シルバー
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
57627649
2021-01-15
用途:
キャンプ、レジャー
運輸・通信業

キャンプの際、テント内の光源として購入しました。
3段階の明るさ調整ができ比較的明るいこと、ブルートゥーススピーカーとしてもそこそこの音量でリスニングできることはよいと思います。
電球色の発色ができればなおよかったかなと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする