MS852BPlus Bluetooth通信接続 ワイヤレス高性能二次元イメージャバーコードスキャナ クレードル付 232C接続 標準モデル

MS852BPlus Bluetooth通信接続 ワイヤレス高性能二次元イメージャバーコードスキャナ クレードル付 232C接続 標準モデル unitech

十字の照準でバーコードを狙い易い頑丈なBluetooth接続ワイヤレス2次元イメージャです。
Bluetooth Class1対応の無線通信モジュールを搭載し、通信距離は見通し最大100mです。
1280×800ピクセルの高解像度スキャンエンジンにより、密度の濃いバーコードも容易に読み取ることが可能です。
IP42:落下テスト2.1m(コンクリート床)をパスした頑丈なボディ、大音量のビープ音が設定可能で工場内の使用にも最適です。
通信クレードル付きで、Bluetoothの無いPCでも232Cケーブルで接続することにより、スキャナ-クレードル間の無線接続をご利用いただけます。
新型のクレードルはスキャナをクレードルに置くだけで自動でペアリングを完了するオートペアリング機能付です。

用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など 寸法(mm)スキャナ:88×72×178、クレードル:121×89×86 タイプ標準モデル、RS232ケーブル、クレードル付き、ACアダプタ付き 角度(°)スキュー角度:±60、ピッチ角度:±60、ロール角度:0-360 センサー1280×800 ピクセル、グローバルシャッター 光源照準素子:赤色レーザー、照明:白色LED(IEC: 危険度免除グループ)、周囲光:100000ルックス(太陽光) バッテリー充電式、交換可能なバッテリパック メモリー7.5MB (590000バーコード) コントラスト比印刷コントラスト比(PCS):最小20% 相対湿度95%、結露無いこと バッファメモリ7MB: バッチモード、20KB: 自動モード 解像度光学的解像度:0.075mm 寿命スイッチ:1000万回 防塵防水性能IP42 保存温度範囲(℃)-40~70 充電時間(時間)完全充電 6.5 動作時間25時間以内(新品バッテリ) バッテリー容量(mAh)2850(充電式) プロトコルシリアルおよびHIDプロファイル キートリガキー RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証CE、FCC、BSMI、VCCI、NCC、TELEC、BQB 無線Bluetooth LE V4.2 および Bluetooth 2.1+EDR、クラス 1、デュアルモード インジケータLED、ビープ音、バイブレータ 通信距離(m)100(見通し距離) 動作温度範囲(℃)-10~50 ESD保護8K 接触と 15K エア、テスト後正常動作 落下耐久(m)2.1m 高からコンクリート (スキャナのみ) 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
商品タイプ
インターフェース
対応コード
分解能(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
57629593 MS852-VRBB0C-SG ワイヤレス RS232 【1D】Codabar(NW7)、Code 11、Code 128、Code 2 of 5、Code 39、Code 93 and 93i、EAN/JAN-13、EAN/JAN 8、IATA Code 2 of 5、Interleaved 2 of 5(ITF)、Matrix 2 of 5、MSI、GS1 Databar、UPC-A、UPC E、UPC-A/EAN-13 with Extended Coupon Code、Coupon GS1 Code 32(PARAF)、EAN-UCC Emulation、GS1 Data Bar、TLC39、【2D】2D スタック: Codablock A、Codablock F、PDF417、MicroPDF417、2D マトリックス: Aztec Code、Data Matrix、MaxiCode、QR Code、Chinese Sensible (Han Xin)、Grid Matrix、Dot Code、郵便: オーストラリア郵便、英国郵便、カナダ郵便、中国郵便、日本郵便、韓国郵便、オランダ郵便、Planet Code、Postnet、【OCR】サポート 213 (クレードル別) 0.075
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「バーコードリーダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする