ロータリーベル

ロータリーベル - CAPTAIN STAG

ロータリーのように回して音をだします。取付可能サイズ:約Φ22.2mm

材質ベル:アルミニウム合金、ベース(ローター):ポリカーボネート、ネジ:鉄(亜鉛めっき)、バンド:ポリカーボネート寸法(mm)Φ48×D55×H50クリアブルー質量(g)27内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57629173Y-4560
1,000
599
659(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自転車部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする