USB Type-C対応 グラフィックアダプター HDR対応モデル

USB Type-C対応 グラフィックアダプター HDR対応モデル I ・O DATA(アイ・オー・データ)

USB Type-CをHDMIに変換!高精細な4K/HDR映像を簡単出力。
USB Type-C DisplayPort Alt Modeに対応した、グラフィックアダプターです。
USB Type-Cのインターフェースを持ったノートPCと、4K対応の液晶ディスプレイやプロジェクターをHDMI接続することで、高精細な写真や動画を大画面で楽しむことができます。
また、HDR対応のパソコンとディスプレイに接続することで、HDR映像もお楽しみいただけます。

用途USB Type-C DisplayPort Alt Modeに対応した、グラフィックアダプターです。 ホワイト 質量(g)23 使用温度範囲(℃)0~40 電源(V)DC5(USBポートより給電) ケーブル長(m)約0.2 対応OS(日本語版のみ)Windows 10、macOS 10.12~10.15、OS X 10.9~10.11、iPadOS 13 コネクタ形状Type-C(オス) - HDMI(メス) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)42×38×16(ケーブル部を除く) 使用湿度範囲20~80%(結露なきこと) 取得規格VCCI Class B 端子【USB(PC接続用)】対応Alternate mode:DisplayPort Alt Mode、【出力(映像・音声)】HDR対応:〇(HDR10) アズワン品番64-9082-11 対応解像度最大4K(4096×2160)60Hz オス形状Type-C メス形状HDMI(タイプA) 変換タイプメス - オス 内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※本商品をお使いになる場合はDisplayPort Alt Mode に対応したUSB Type-C ポートが必要です。すべての USB Type-C 搭載端末機器がDisplayPort Alt Mode に対応しているわけではありません。
※4KやHDR画像を表示するには、4KやHDRに対応のパソコンやタブレット、ディスプレイ、テレビ、ケーブルが必要です。
※解像度は接続するパソコンとディスプレイに依存します。
※個人宅配送不可となります。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
57630528 US3C-DA/HDR
4,100
3,998
4,398 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
沖縄地方 数量1以上のご注文 お送りできません
離島 数量1以上のご注文 お送りできません

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする