メタルカットフォレスト ソリュブル型

メタルカットフォレスト ソリュブル型 - TRUSCOメタルカットフォレスト ソリュブル型 - TRUSCO

水溶性切削液特有の腐敗臭を抑制させ、針葉樹の蒸留抽出物を配合し天然由来の清涼感漂う香りで機械加工現場の臭気改善が可能です。
抗菌剤の配合や抗酸化性に特化した製造法により耐腐敗性能が向上し、腐敗臭の抑制効果を発揮するので切削液の交換頻度が低下します。
『針葉樹の蒸留抽出物』配合により、切削液からさわやかな香りが漂います。
水に希釈すると透明~半透明な水溶液となります。最も用途が広く高速切削から研削まで使用できます。
消泡性に優れ、高圧ポンプに使用できます。
混入してくる潤滑剤や切り粉を完全に分離・沈降させ透明性を維持しますので液寿命が長く、いつまでも透明です。
NC旋盤に適しています。

用途鋳物、鋼材の切削及び研削加工トラスコ品番206-8644質量(kg)20.3半透明容量(L)18規格JIS A2種相当pH8.3(20倍液)主成分合成潤滑剤使用希釈倍率(切削)10~30倍、(研削)20~40倍アズワン品番64-8607-45危険物の類別非危険物内容量1缶(18L)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57635507MCF-55S
32,400
27,980
30,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

工業用潤滑油」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする