MK(丸喜金属本社)
32・35Φ兼用脱着式直半受ブラケット(カバー式)
32・35パイ兼用の直受ブラケットです。
用途
木製手摺用ブラケット
形状
直受
質量(g)
81
適合パイプ径(Φmm)
32・35兼用
丸座径(Φmm)
44
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
色
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57635586
ZD-262-008
144-1550
ブラウン
64-8785-49
¥
1,980
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
返品不可
57635595
ZD-262-00V
143-2075
ゴールド
64-8785-50
¥
1,980
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください