32・35Φ兼用脱着式壁半受ブラケット(カバー式)

32・35Φ兼用脱着式壁半受ブラケット(カバー式) - MK(丸喜金属本社)32・35Φ兼用脱着式壁半受ブラケット(カバー式) - MK(丸喜金属本社)32・35Φ兼用脱着式壁半受ブラケット(カバー式) - MK(丸喜金属本社)

32・35パイ兼用の半受ブラケットです。

用途木製手摺用ブラケット形状直受質量(g)117適合パイプ径(Φmm)32・35兼用丸座径(Φmm)44内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
適合パイプ径(Φmm)
トラスコ品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57635604ZD-261-00832・35兼用ブラウン143-205564-8785-47
1,900
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
57635613ZD-261-00V32・35兼用ゴールド143-844064-8785-48
1,900
1,798
1,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプ・ブラケット・ソケット・アングル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする