曜日別特売

TS 4Dメンズカーゴショートパンツ 91145

TS 4Dメンズカーゴショートパンツ 91145 - TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和)TS 4Dメンズカーゴショートパンツ 91145 - TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和)TS 4Dメンズカーゴショートパンツ 91145 - TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和)TS 4Dメンズカーゴショートパンツ 91145 - TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和)
(2件のレビュー)

タテ・ヨコ全方位に伸びる「TS 4Dストレッチ」を使用。
物を傷付けにくい極力突起物を減らした仕様。
裾アジャスターによる調整機能。
マーバスL加工による吸汗速乾、帯電防止、汚れが付いても落ちやすいSR加工を付帯。
ウエストはベルトレス仕様。

仕様360度ストレッチ、フラップ付きカーゴポケット、7分丈仕様(裾アジャスター式調整)、ベルトレス仕様、反射転写ロゴプリント種類カーゴショートパンツ混率(%)ポリエステル100股下(cm)47機能軽量、4Dストレッチ、吸汗速乾、形態安定性、SR加工、帯電防止加工生地TS 4Dストレッチ内容量1枚
32件中 132各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
ウエスト(cm)
股上(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5767470791145チャコールグレーS7424
9,900
4,690
5,159(税込)
3日以内出荷
5767471691145チャコールグレーM7826
9,900
4,690
5,159(税込)
3日以内出荷
5767472591145チャコールグレーL8226
9,900
4,690
5,159(税込)
3日以内出荷
5767473491145チャコールグレーLL8628
9,900
4,690
5,159(税込)
3日以内出荷
5767474391145チャコールグレー3L9028
9,900
4,690
5,159(税込)
3日以内出荷
5767475991145チャコールグレー4L9630
9,900
4,690
5,159(税込)
3日以内出荷
5767476891145チャコールグレー5L10230
9,900
4,690
5,159(税込)
3日以内出荷
5767477791145チャコールグレー6L11032
9,900
4,690
5,159(税込)
4日以内出荷
5767478691145ロイヤルブルーS7424
9,900
4,690
5,159(税込)
3日以内出荷
5767479591145ロイヤルブルーM7826
9,900
4,690
5,159(税込)
3日以内出荷
5767480491145ロイヤルブルーL8226
9,900
4,690
5,159(税込)
3日以内出荷
5767481391145ロイヤルブルーLL8628
9,900
4,690
5,159(税込)
3日以内出荷
5767482991145ロイヤルブルー3L9028
9,900
4,690
5,159(税込)
3日以内出荷
5767483891145ロイヤルブルー4L9630
9,900
4,690
5,159(税込)
3日以内出荷
5767484791145ロイヤルブルー5L10230
9,900
4,690
5,159(税込)
3日以内出荷
5767485691145ロイヤルブルー6L11032
9,900
4,690
5,159(税込)
3日以内出荷
5767486591145ネイビーS7424
9,900
4,690
5,159(税込)
3日以内出荷
5767487491145ネイビーM7826
9,900
4,690
5,159(税込)
3日以内出荷
5767488391145ネイビーL8226
9,900
4,690
5,159(税込)
3日以内出荷
5767489991145ネイビーLL8628
9,900
4,690
5,159(税込)
3日以内出荷
5767490891145ネイビー3L9028
9,900
4,690
5,159(税込)
3日以内出荷
5767491791145ネイビー4L9630
9,900
4,690
5,159(税込)
3日以内出荷
5767492691145ネイビー5L10230
9,900
4,690
5,159(税込)
3日以内出荷
5767493591145ネイビー6L11032
9,900
4,690
5,159(税込)
3日以内出荷
5767494491145ブラックS7424
9,900
4,690
5,159(税込)
3日以内出荷
5767495391145ブラックM7826
9,900
4,690
5,159(税込)
3日以内出荷
5767496991145ブラックL8226
9,900
4,690
5,159(税込)
3日以内出荷
5767497891145ブラックLL8628
9,900
4,690
5,159(税込)
3日以内出荷
5767498791145ブラック3L9028
9,900
4,690
5,159(税込)
3日以内出荷
5767499691145ブラック4L9630
9,900
4,690
5,159(税込)
3日以内出荷
5767500591145ブラック5L10230
9,900
4,690
5,159(税込)
3日以内出荷
5767501491145ブラック6L11032
9,900
4,690
5,159(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57674969
2023-10-14
用途: 普段着

とてもストレッチ性があり、涼しく軽いです。夏場の普段着できていますがサイドポケットが重宝しています。

対象商品 : 57674725
2023-07-26
用途: 木工作業
製造業

見た目もスマートで,夏の暑い時期,膝をついての作業に好都合

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする