曜日別特売

腰道具セット(WSJシリーズ)

腰道具セット(WSJシリーズ) - JEFCOM(ジェフコム)

従来の「柱上安全帯用ベルト」が「ワークポジショニング用器具」に変更になった 腰道具セット

用途
スチールスライドバックル
D環1個
補助ベルト幅90mm
仕様
胴ベルト:ナイロンベルト、スチール製スライドバックル付・補助ベルト:ナイロンベルト、角環・D環 各1個付・色:ブラック・胴ベルト:45×1200mm・補助ベルト:90×700mm・ウエスト参考サイズ(着衣時):820~980mm
セット内容
【各1個】ワークポジショニング用器具:WP-55DS-1BK、電工プロハイポーチ:JND-80G、電工プロツールホルダー(ペンチ1丁吊):JND-901、電工プロツールホルダー(ペンチ親子吊):JND-904、電工プロドライバーホルダー(ドライバー2丁吊):JND-908、べルトフッカー(ハンマー1本吊):DF-301-O
内容量
1個
注意
※墜落制止には別途フルハーネスを併用してください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57647145WSJ-55-1BK
¥39,200
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「腰袋/工具差し/携帯ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする