2台同時置くだけで高速充電Qiワイヤレス充電器 AC充電器付属 ブラック
2台同時に置くだけ充電ができるQi対応充電器です。毎回端末に充電ケーブルを抜き差しする必要がないため、簡単に充電を行うことができます。付属のQuick Charge3.0対応ACアダプタをご利用頂くと、iPhoneの7.5W充電が可能になります。充電状態がひと目で分かるLEDインジケーターを搭載しています。『Qi(チー)』規格認定製品です。 『Qi』規格に対応したiPhoneやスマートフォンなどの携帯機器に安心してお使いいただけるワイヤレス充電器です。
付属品AC充電器、取扱説明書兼保証書
質量(g)Qiワイヤレス充電:約162、USBAC充電器:約56
出力(W)5/7.5/10(max) ※7.5WはiPhone対応機種のみ ※10WはGalaxy対応機種のみ
規格Qi規格:WPC Version1.2.4
使用温度(℃)0~40
入力電圧(V)Qiワイヤレス充電:5/9、USB AC充電器:AC100-240(50/60Hz)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)Qiワイヤレス充電:約179.3×85×8.5、USBAC充電器:約55×41×23
対応機種iPhone 11 / 11Pro / 11Pro Max、iPhone XS / XS Max / XR / X / 8 / 8Plus、Wireless Charging Case for AirPods、Galaxy S9 / S9+ / S8 / S8+ / S7 Edge 等 Android Qi対応機種
保証期間2年間
保護機能過電流保護、過電圧保護、過熱保護、短絡保護、異物検出
出力仕様USB AC充電器:USB Type-A(メス)×1 (Quick Charge3.0) 18W(5V/3A、9V/2A、12V/1.5A)
RoHS指令(10物質対応)対応
電源側端子仕様USB Type-A(オス)
内容量1個
注意
※iOSのバージョンにより、7.5W充電にならない場合がございます。最新のバージョンにアップデートをすることにより改善されます。
モバイルバッテリー/充電器 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07