米々軒(マイマイケン) こんぶご飯

米々軒(マイマイケン) こんぶご飯 ヤギショー 米々軒(マイマイケン) こんぶご飯 ヤギショー 米々軒(マイマイケン) こんぶご飯 ヤギショー 米々軒(マイマイケン) こんぶご飯 ヤギショー

アルファ化米とは、蒸した・あるいは炊いたお米を乾燥させた乾燥米飯です。
調理不要だから、家族や仲間とのレジャーやキャンプにおすすめです。
5年の長期保存が可能なので、ご家族や職場に災害時の非常用として常備できます。
軽量でコンパクトサイズだから、海外旅行や出張で気軽に食べられる日本食として持ち運べます。
袋の底面が広がり自立するため、器やお皿はいりません。

用途屋外レジャー、非常食、海外旅行の携帯食に セット内容アルファ化米、具袋、スプーン、脱酸素剤 賞味期限5年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)19×14.8×10.5(最大) 質量(g/袋)118 原材料アルファ化米(白飯)、うるち米(国産)、こんぶ(国産)、醤油(国内製造)、ごま、しょうが、砂糖、マルトデキストリン/調味料(アミノ酸)、ソルビット、甘味料(ステビア、カンゾウ)、糊料(加工デンプン)、(一部に小麦・ごま、大豆を含む) RoHS指令(10物質対応)対応 栄養成分エネルギー:371kcal、たんぱく質:6.7g、脂質:1.6g、炭水化物:82.4g、食塩相当量:1.4g 内容量1箱(260g×50袋)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
57684464 52015
21,500
20,980
22,658 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

非常食の選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/emergency_food/
2023-03-22

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする