三友
トラックロープ ポリプロピレン 両端リング加工
耐水性があり、軽くて水に浮く!!
両端リング加工付きで使い易い。
用途
トラックの荷崩れ防止、荷物の固定に。
色
白
内容量
1巻
注意
※鋭い角や荒い面とロープを擦れさせないでください。
※ロープが切れる事があります。
※直射日光・高温多湿をさけて涼しい所に保管してください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
長さ(m)
太さ(Φmm)
質量(kg)
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57684026
HR-392
20
9
710
ポリプロピレン
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌々日出荷
返品不可
57684035
HR-394
20
12
1230
ポリプロピレン
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください