帽子用インナーキャップ バンド付き

帽子用インナーキャップ バンド付き ミドリ安全

軽量化と共にフィット感よくズレにくい形状です。作業用布帽子に幅広く対応します。

用途軽作業での頭部保護。 材質ポリエチレン(PE) サイズフリー 適合バンド 頭囲(cm)55~62 内容量1個
注意
※国家検定品ではありません。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
57689775 INC-100ECO/BL-B ブラック
700
 
 
取扱い終了
57689784 INC-100ECO-B ホワイト
700
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘルメット関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする