31.5インチ4K液晶モニター
HDR対応31.5型ワイド液晶モニター
4K(3840x2160)までの解像度に対応し、フルHD画面の4倍の大領域を一度に表示
リモコン付属で、操作もラクラク。
GtG 9.5ms(オーバードライブON時には8ms)の応答速度を実現。
HDR対応かつ10bitカラーパネルを採用し、より美しい映像を映し出すことが可能。
背面には映像表示中に程よい明るさで様々な色に自動で光るイルミネーションリングを採用。
付属品モニター本体、スタンド一式、リモコン、リモコン用電池、HDMIケーブル、専用ACアダプタ(ケーブルとセット)、取扱説明書、保証書
質量(kg)スタンド含む:約8.05
消費電力(W)約66
電源24V/2.75A
表面処理グレア
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)スタンド含む:約724 x 510 x 254
コントラスト比1000:1(Typical)
最大解像度3840×2160@60Hz
表示色1.073G (10bit)
応答速度9.5ms GtG (応答速度モードON時 8ms)
視野角(左右:上下)上下:178°、左右:178°
VESAマウント(mm)100×100(ネジサイズ:M4x10mm)
スピーカー3W+3W(ステレオ)
液晶モニターTFT 31.5型ワイド / VAパネル / LEDバックライト / 光沢
インターフェイスHDMI2.0 (HDCP 2.2) x 2、DisplayPort 1.2 x 1
画素ピッチ(H×V)(mm)0.181(H) ×0.181(V)
音声出力ステレオミニジャック Φ3.5mm
最大輝度(cd/m2)300
パネル駆動方式VA
内容量1台
ディスプレイ/モニター本体 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 57690667
2021-04-16
- 用途:
- Web会議の頻度が増したのでモニタを追加購入
製造業
先に税込3万円台前半の製品を購入、追加購入しようとしたら、品不足で納期が随分先になることから、納期優先で税込4万円台前半のこの製品を購入。流石に画質は良い。画面に何も映していない時の表面のツヤがマダラになっているので品質管理は大丈夫か?と思ったが、画面を映している時は問題ない。
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07