HIDISC
マイクロSDXC
用途
タブレット、スマートフォン、カメラ、ゲーム機
仕様
ファイルシステム:exFAT、speed class3対応
寸法(mm)
15×11×1
タイプ
SD変換アダプタ付き
保証期間
1年間
容量(GB)
512
SDスピードクラス
CLASS10
UHSスピードクラス
UHS-I U1
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57698279
HDMCSDX512GCL10UIJP3
¥
17,860
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月13日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
磁気研究所 メモリーカード
参考になった