HIDISC
超高速microSDXCカード
(1件のレビュー)
4K動画撮影対応
アプリケーションパフォーマンスクラス A2
用途
ULTRA HD4K、フルHD動画
仕様
ファイルシステム:exFAT、A2対応、CPRM対応、ECC機能内蔵
寸法(mm)
32×24×2.1
タイプ
SD変換アダプタ付き
保証期間
1年間
動作温度(℃)
-25~85
書込速度
最大60MB/s
読込速度
最大90MB/s
SDスピードクラス
CLASS10
UHSスピードクラス
UHS-I U3
ビデオスピードクラス
V30
動作電圧(V)
2.7/3.6
内容量
1枚
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(GB)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57698385
HDMCSDX64GA2V30
64
¥
3,860
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
57698394
HDMCSDX128GA2V30
128
¥
6,530
取扱い終了
代替品有
57698403
HDMCSDX256GA2V30
256
¥
11,900
取扱い終了
57698419
HDMCSDX512GA2V30
512
¥
20,760
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
磁気研究所 メモリーカード
参考になった