3-in-1 高速ワイヤレス充電スタンド
すべてのワイヤレス充電に対応したiPhoneをワイヤレス充電としては最高速で充電します。
Apple Watchの充電は、Apple純正の磁気充電ケーブルを組み込み使用します。
スタンドによって充電中も画面が見えますので、ナイトスタンドモードに対応します。
裏面にUSB-A電源を備えており、30cmと1mのケーブルが裏面に収納できます。
Qi対応のデバイスが充電できます。
スタンド形ワイヤレス充電パッドと合わせて、2台のiPhoneも同時に充電できます。
- セット内容
- 本体、スタンド形ワイヤレス充電パッド、磁気充電パッド保護シリコン、専用ACアダプター、取扱説明書
- 寸法(mm)
- 173×140×119
- 質量(g)
- 420
- 出力(W)
- Max 7.5 ディアルワイヤレスチャージャー、USB-A:5V/1A(Applewatch磁気充電ケーブル用)
- 対応機種
- iPhone 8 / iPhone 8 Plus、iPhone X / iPhone XR / iPhone XS / iPhone XS Max、iPhone 11 / iPhone 11 Pro / iPhone 11 Pro Max、iPhone SE (2020)、AirPods Pro、AirPods with Wireless Charging Case(第2世代)、Wireless Charging Case for AirPods、Apple Watch Series 1、Apple Watch Series 2、Apple Watch Series 3、Apple Watch Series 4、Apple Watch Series 5、Apple Watch( 第1世代)
- 入力
- DC12V/2A
- 保証期間
- 2年
- 色(本体)
- ホワイト
- アズワン品番
- 64-7754-92
- 内容量
- 1個
注意
※iPhone側の設定や使用状況によっては、最高速にならないこともあります。※磁気充電ケーブルは、パッケージには含まれません。AppleWatchに付属のものをご使用いただくか、別途ご購入ください。(2mはケーブルが収納できません。)
ワイヤレス充電器 の新着商品
カテゴリ



商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07






















