曜日別特売

4入力1出力HDMIディスプレイ切替器セレクター 3x HDMI入力ポート/1x DisplayPort入力ポート 4K60Hz対応

4入力1出力HDMIディスプレイ切替器セレクター 3x HDMI入力ポート/1x DisplayPort入力ポート 4K60Hz対応 - StarTech.com4入力1出力HDMIディスプレイ切替器セレクター 3x HDMI入力ポート/1x DisplayPort入力ポート 4K60Hz対応 - StarTech.com4入力1出力HDMIディスプレイ切替器セレクター 3x HDMI入力ポート/1x DisplayPort入力ポート 4K60Hz対応 - StarTech.com4入力1出力HDMIディスプレイ切替器セレクター 3x HDMI入力ポート/1x DisplayPort入力ポート 4K60Hz対応 - StarTech.com

4K/60Hz解像度サポートによる優れた画質
4ポート自動切り替えと付属のIRリモコンで簡単操作
HDMIおよびDisplayPortのユニークな組み合わせの入力に対応
コンパクトでどこにでも配置できるHDMIビデオスイッチ
4K/30Hzおよび1080pディスプレイとの下位互換性

用途
複数ソースでプロジェクタを共有。共同作業でも臨機応変に対応
会議室、教室、講堂などの備品として最適
4つの異なるビデオソースで4K/60Hzディスプレイを共有
複数デバイスのソースを異なるタイミングで表示するデジタルサイネージ用途で使用
仕様【オーディオ】7.1ch サラウンドサウンド、【ハードウェア】AV入力:HDMI、AV出力:HDMI、AV入力:DisplayPortセット内容1 - 4ポートHDMIスイッチ、1 - リモコン、1 - IR レシーバ、2 - 取り付け金具、2 - 取り付けネジ、4 - ゴム製フットパッド、1 - ユニバーサルACアダプタ(日本/北米、イギリス、欧州、オーストラリア/ニュージーランド)、1 - 取扱説明書ブラック質量(g)428電源ACアダプタ同梱湿度(%RH)10~90(結露なきこと)保存温度(℃)-20~70(-4F~158)最大解像度デジタル:4K @ 60Hz動作温度(℃)0~45(32F~113F)コネクタA3 - HDMI(19ピン)、1 - DisplayPort(20ピン)、1 - 3.5mm ミニジャック(3ポジション)コネクタB1 - HDMI(19ピン)接続台数4対応解像度4096x2160 (DCI 4K) 60Hz、3840x2160 (4K) 60Hz、2560x1600 60Hz、1920x1200 60Hz、1920x1080 (1080p) 60Hz、1280x720 (720p) 60Hz寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)10×7.1×2内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57723944VS421HDDP
オープン
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

切替器/分配器/コンバーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする