トラックボールケース セミハード M-HT1シリーズ専用 ガジェットポーチ

トラックボールケース セミハード M-HT1シリーズ専用 ガジェットポーチ エレコム

いつでも持ち歩きたいトラックボールマウスをまとめて収納できる、専用セミハードケース。

材質表地:PU、裏地:ポリエステル、芯材:EVA ブラック 質量(g)135 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)139×85×210 アズワン品番64-5408-18 内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約118×61×190 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
57730253 BMA-HT1BK
2,810
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする