プリンストン
LEDヘッドライト REMIXPRO MPLS
近くを照らすスポットハイ、スポットロー、遠くを照らすフラッドハイ、フラッドローの4つの出力モードとなっています。
付属のNVGアダプターやブラケットを使えばヘッドライト以外の方法でも使用可能です。
仕様
NSN:6230-01-633-4682
付属品
NVGアダプター、モール、ヘッドストラップ用ブラケット
トラスコ品番
194-8954
幅(mm)
58
色
ブラック
高さ(mm)
40
質量(g)
66
奥行(mm)
48
保護等級
IPX4
光源
白/赤/緑/IR
使用電池
リチウム電池CR123(1本)付属
電源タイプ
電池式
明るさ(Lm)
300
照射距離(m)
58
電球の種類
LED
最大点灯時間
40時間
内容量
1個
注意
※電球交換できません。
※LEDは決して直視しないでください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57729903
RMX300PRO-NOD-RGI-BK
¥
26,608
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください