感熱レジロール紙 80x75(63m)x12 65μ 中保存
汎用の感熱ロール紙です。図書館等、レシートプリンター用。国内加工の高品質品です。中保存でリーズナブルな商品です。
仕様保存性:中保存
種別感熱紙
幅(mm)80
色白
長さ(m)63
包装形態1巻毎黒PE袋
印刷印字面:表
紙厚(mm)0.065
巻き芯内径(mm)12
外径(mm)75
芯の有無有り
内容量1箱(60巻)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。※仕様をご確認いただき、お使いの機種にあった商品をお選びください。
※個人宅様への配送はいたしかねます。
地域運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
北海道地方 | 数量1につき | ¥ 450 / 税込 ¥ 495 |