尾西食品
災害食用ハイハイン
すうーっと溶ける、やさしい口どけのおせんべい。
歯が生えていないお子様や、高齢者向け備蓄食品として。
お米由来の植物性乳酸菌K2と、カルシウム配合。
種類
麺類
賞味期限
製造日から2000日
原材料
うるち米粉(米(国産))、でん粉、砂糖、食塩、植物性乳酸菌末(殺菌)/貝カルシウム
栄養成分
熱量:13kcal、たんぱく質:0.1g、脂質:0.04g、炭水化物:3.0g、食塩相当量:0.02g
内容量
1箱(24袋)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57740884
-
¥
5,760
¥
5,598
¥
6,046
(税込)
11日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください