ワンタッチホルダー

ワンタッチホルダー リヒトラブ ワンタッチホルダー リヒトラブ ワンタッチホルダー リヒトラブ ワンタッチホルダー リヒトラブ ワンタッチホルダー リヒトラブ ワンタッチホルダー リヒトラブ

ワンタッチで開閉できるフタ付きクリヤーホルダー。B5サイズのクリヤーホルダーごと収容可能。

材質ポリプロピレン(生地厚0.2mm) サイズB5ワイド 規格B5ワイド 寸法(縦×横)(mm)202×285 内容量1組(4枚)
お気に入りに追加
5件中 1~5件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
57741654 F3444-5 64-7665-69
250
199
219 (税込)
4日以内出荷

返品不可
57741636 F3444-1 乳白 64-7665-67
250
 
 
取扱い終了
57741645 F3444-3 64-7665-68
250
 
 
取扱い終了
57741663 F3444-7 64-7665-70
250
 
 
取扱い終了
57741679 F3444-8 64-7665-71
250
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ファイリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする