ペンタックス 双眼鏡 Papilio II 6.5x21 WF-L

ペンタックス 双眼鏡 Papilio II 6.5x21 WF-L PENTAX(ペンタックス)

この美しい自然環境を守り、いつまでも美しい自然を見つめられるように。
WWFの想いに共感し、環境保護活動を支援できる特別なパピリオです。
PapilioIIの性能はそのままに、WWFバッジをまとった特別モデル。
海洋、森林をイメージしたボディカラーと同色の特製ネックストラップが付属。
FSC認証※(森林認証)を受けた環境に優しいパッケージを採用。
※FSC(R)(Forest Stewardship Council(R)、森林管理協議会)
ピント合わせ最短約50cm。近くのものから遠くのものまでくっきり大きく観察できる双眼鏡。

付属品ケース、WF特製ストラップ 幅(mm)110 厚さ(mm)鏡体:55 ブルー 高さ(mm)114 質量(g)約290 倍率(倍)6.5 最短合焦距離約0.5 対物レンズ有効径(mm)21 1000m先の視野(m)131 ひとみ径(Φmm)3.2 アイレリーフ(mm)15 実視界(°)7.5 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
57742424 Papilio II 6.5x21 WF-L
17,000
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「単眼鏡/双眼鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする