AQUOS zero5G basic ハードケース「CLEAR HARD」 ストラップホール付
こだわりの設計で端末を保護するポリカーボネートケース
傷がつきにくい傷防止加工済み
高い透明度で端末のカラーを活かす
ストラップホール搭載
材質ポリカーボネート
色クリア
タイプケース型
対応機種AQUOS zero5G basic
特性ハードケース
内容量1個
スマホケース の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07