コンプレッサ兼用ドレンコック

コンプレッサ兼用ドレンコック パオック

コンプレッサRC-1530PA、RC-1530PA2専用のドレンコックです。

用途コンプレッサRC-1530PA、RC-1530PA2専用のドレンコックとして 適合機種RC-1530PA、RC-1530PA2 質量(g)14 本体寸法(mm)14×22×16 Oリング外径Φ7.9 線径1.9mm 取付ネジ径R1/4 スパナサイズ(mm)14 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
57769426 DC-1/4RC
1,200
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

圧縮減容機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/659/
2022-09-15

「コンプレッサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする