レバーハンドル錠LXシリーズ

レバーハンドル錠LXシリーズ - GOAL(ゴール)レバーハンドル錠LXシリーズ - GOAL(ゴール)レバーハンドル錠LXシリーズ - GOAL(ゴール)レバーハンドル錠LXシリーズ - GOAL(ゴール)レバーハンドル錠LXシリーズ - GOAL(ゴール)レバーハンドル錠LXシリーズ - GOAL(ゴール)レバーハンドル錠LXシリーズ - GOAL(ゴール)レバーハンドル錠LXシリーズ - GOAL(ゴール)

防犯性、耐久性、操作性に優れたコンパクトなレバーハンドル錠です。
公共建築協会評価品もあります。(対象はバックセット64mm)
サムターンはLGF,LGと同様各種あります。
錠ケースに内蔵の振れ止め装置により、扉への偏心取付けにも対応できます。
本締錠LXDもあります。
耐震受座、可動受座、共通受座があります。

用途事務所、主要出入口、住宅玄関など種別室内側:サムターンレバーハンドル、室外側:レバーハンドル形状レバー座:R4U座勝手なし錠前サムターン内容量1個
全7種類を絞り込む
寸法BS(mm)
適合扉厚(mm)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法BS(mm)
適合扉厚(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57770634LX-3KU11S R4U5133~43
10,150
9,298
10,228(税込)
32日以内出荷
返品不可
57770643LX-3KU11S R4U5133~43
10,150
9,298
10,228(税込)
32日以内出荷
返品不可
57770659LX-3NU11S R4U5133~43
10,150
9,298
10,228(税込)
32日以内出荷
返品不可
57770668LX-3NU11S R4U5133~43
10,150
9,298
10,228(税込)
32日以内出荷
返品不可
57770677LX-3NU11S R4U5128~33
10,150
9,298
10,228(税込)
32日以内出荷
返品不可
57770686LX-3NU11S R4U6433~43
10,150
9,298
10,228(税込)
32日以内出荷
返品不可
57770695LX-3NU12S R4U5133~43
13,350
11,980
13,178(税込)
32日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドア錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする