曜日別特売

LTUレバーハンドル浴室錠

LTUレバーハンドル浴室錠 - GOAL(ゴール)LTUレバーハンドル浴室錠 - GOAL(ゴール)LTUレバーハンドル浴室錠 - GOAL(ゴール)

耐水性と体質性を考慮した、浴室専用のレバーハンドル錠。
耐水性と体質性を考慮し、錠本体はすべてステンレスと樹脂製です。
LF本体が極めてコンパクト(バックセット32mm)なので、浴室ドアの細い縦框への取付に最適です。
LTU本体は細い角筒体状(25×19.4mm)なので、浴室ドアの横框への取付にも最適です。
高齢者や身障者の方もワンタッチで操作できるスイッチ型の施解錠ボタンを使用。
非常時に備えて、室外側からはピンで解除できる非常解除装置付。

用途バスユニット、浴室、トイレなど勝手なし錠前間仕切り錠内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法BS(mm)
ハンドル
適合扉厚(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57771194LTU-49GOA8EP-GOA型25~26
7,150
6,398
7,038(税込)
当日出荷
57771167LTU-4GOA386P70GOA型25~26
7,150
取扱い終了
代替品有
57771176LTU-4NAY386P70NAY型25~26
6,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
57771185LTU-4NAY386P70NAY型29~30
6,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
57771167LTU-4GOA386P44995153LTU-4GOA386PLTU-4GOA386P レバーハンドル浴室間仕切り錠  LTU-4 GOA型 GOAL(ゴール) 44995153レバーハンドル浴室間仕切り錠 LTU-4 GOA型GOAL(ゴール)1組
6,598
税込7,258
注文コードが変更になりました
57771176LTU-4NAY386P44995135LTU-4NAY386PLTU-4NAY386P レバーハンドル浴室間仕切り錠  LTU-4 NAY型 GOAL(ゴール) 44995135レバーハンドル浴室間仕切り錠 LTU-4 NAY型GOAL(ゴール)1組
6,598
税込7,258
注文コードが変更になりました
57771185LTU-4NAY386P44995144LTU-4NAY386PLTU-4NAY386P レバーハンドル浴室間仕切り錠  LTU-4 NAY型 GOAL(ゴール) 44995144レバーハンドル浴室間仕切り錠 LTU-4 NAY型GOAL(ゴール)1組
6,598
税込7,258
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドア錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする