アンチパニック型自動施錠錠HLTP

アンチパニック型自動施錠錠HLTP - GOAL(ゴール)アンチパニック型自動施錠錠HLTP - GOAL(ゴール)アンチパニック型自動施錠錠HLTP - GOAL(ゴール)アンチパニック型自動施錠錠HLTP - GOAL(ゴール)

閉扉すると自動的に施錠されます。HLTは施錠状態で、内外のハンドルが固定されます。
キーやサムターンで解錠します。キーやサムターンで解錠してからハンドルを回してラッチを後退させると、再び自動施錠が可能な状態に復帰します。
HLTPはアンチパニック機能付きで、解錠・開扉がワンタッチでできます。
ケース振れ止め装置付。

用途事務所、共用出入口、通用口など仕様受座:25L、ス2適合扉厚(mm)38~43内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法BS(mm)
勝手
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57771203P-HLTP-7NU11S76
25,000
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
57771219P-HLTP-7NU11S76
25,000
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
57771228V-HLTP-7NU11S76
28,300
26,980
29,678(税込)
32日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

引き戸錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする