曜日別特売

レバーハンドル錠LGシリーズ

レバーハンドル錠LGシリーズ - GOAL(ゴール)レバーハンドル錠LGシリーズ - GOAL(ゴール)レバーハンドル錠LGシリーズ - GOAL(ゴール)レバーハンドル錠LGシリーズ - GOAL(ゴール)レバーハンドル錠LGシリーズ - GOAL(ゴール)レバーハンドル錠LGシリーズ - GOAL(ゴール)レバーハンドル錠LGシリーズ - GOAL(ゴール)レバーハンドル錠LGシリーズ - GOAL(ゴール)

防犯性、耐久性、操作性に優れた高級レバーハンドル錠です。
防犯建物部品、BL-bs認定品もあります。
米国UL防犯企画登録品V-LGULもあります。
公共建築協会評価品もあります。
(対象品はLGバックセット64mmで、受座は専用の受座となります。)
NDシリンダーもあります。
錠ケースに内蔵の振れ止め装置により、扉への偏心取付けにも対応できます。

用途事務所、主要出入口、住宅玄関など錠前空錠内容量1個
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法BS(mm)
形状
勝手
適合扉厚(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57771779LG-1BU40A R4U64レバー座:R4U座なし33~43
6,950
6,398
7,038(税込)
32日以内出荷
返品不可
57771788LG-1COMU11S R4U64レバー座:R4U座33~43
16,450
15,980
17,578(税込)
32日以内出荷
返品不可
57771797LG-1COMU11S R4U64レバー座:R4U座33~43
16,450
15,980
17,578(税込)
32日以内出荷
返品不可
57771806LG-1DU11S R4U64レバー座:R4U座なし33~43
13,000
12,980
14,278(税込)
32日以内出荷
返品不可
57771815LG-1JUPU11S R4U64レバー座:R4U座なし33~43
13,000
12,980
14,278(税込)
32日以内出荷
返品不可
57771824LG-1KU11S R4U51レバー座:R4U座なし33~43
9,650
8,998
9,898(税込)
32日以内出荷
返品不可
57771833LG-1KU11S R4U64レバー座:R4U座なし33~43
9,650
8,998
9,898(税込)
32日以内出荷
返品不可
57771849LG-1KU11S R4U64レバー座:R4U座なし33~43
9,650
8,998
9,898(税込)
32日以内出荷
返品不可
57771858LG-1KU11S R4U64レバー座:R4U座なし43~53
10,750
9,898
10,888(税込)
32日以内出荷
返品不可
57771867LG-1KU12S R4U64レバー座:R4U座なし33~43
11,500
10,980
12,078(税込)
32日以内出荷
返品不可
57771876LG-1NU11S R4U51レバー座:R4U座なし33~43
9,650
8,998
9,898(税込)
32日以内出荷
返品不可
57771885LG-1NU11S R4U64レバー座:R4U座なし33~43
9,650
8,998
9,898(税込)
32日以内出荷
返品不可
57771894LG-1NU11S R4U64レバー座:R4U座なし33~43
9,650
8,998
9,898(税込)
32日以内出荷
返品不可
57771903LG-1NU11S R4U64レバー座:R4U座なし43~53
10,750
9,898
10,888(税込)
32日以内出荷
返品不可
57771919LG-1NU11S R4U64レバー座:R4U座なし43~53
10,750
9,898
10,888(税込)
32日以内出荷
返品不可
57771928LG-1ORIU11S R4U64レバー座:R4U座なし33~43
15,200
14,980
16,478(税込)
32日以内出荷
返品不可
57771937LG-1TU11S R4U64レバー座:R4U座なし33~43
9,650
8,998
9,898(税込)
32日以内出荷
返品不可
57771946LG-1TU11S R4U64レバー座:R4U座なし33~43
9,650
8,998
9,898(税込)
32日以内出荷
返品不可
57771955LG-1TU11S R4U64レバー座:R4U座なし43~53
10,750
9,898
10,888(税込)
32日以内出荷
返品不可
57771964LG-1TU40A R4U64レバー座:R4U座なし33~43
8,700
7,998
8,798(税込)
32日以内出荷
返品不可
57771973LG-1ZU11S R4U64レバー座:R4U座なし33~43
11,850
10,980
12,078(税込)
32日以内出荷
返品不可
57771989LG-12KU11S R4U64レバー座:R4U座なし33~43
10,900
取扱い終了
返品不可
57771998LG-12NU11S R4U64レバー座:R4U座なし33~43
10,900
取扱い終了
返品不可
57772007LG-1X64レバー座:なしなし33~43
5,280
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空錠・ハンドル単体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする