曜日別特売

レバーハンドル型自動施錠錠LHシリーズ

レバーハンドル型自動施錠錠LHシリーズ - GOAL(ゴール)レバーハンドル型自動施錠錠LHシリーズ - GOAL(ゴール)レバーハンドル型自動施錠錠LHシリーズ - GOAL(ゴール)レバーハンドル型自動施錠錠LHシリーズ - GOAL(ゴール)レバーハンドル型自動施錠錠LHシリーズ - GOAL(ゴール)レバーハンドル型自動施錠錠LHシリーズ - GOAL(ゴール)レバーハンドル型自動施錠錠LHシリーズ - GOAL(ゴール)レバーハンドル型自動施錠錠LHシリーズ - GOAL(ゴール)

扉を閉めると自動的に施錠状態になります。
室外側からはキーで、室内側からはハンドルを回すだけで解錠できます。
機能の異なる4種類の機種(L,B,S,T型)があります。
室外側のハンドルは常に固定されています。
閉扉すると自動的に施錠状態となります。(ラッチが固定)
室外側からはキーでラッチを後退させて解錠します。
室内側からはいつでもハンドルを回せば解錠可能。
ケース振れ止め装置付。(錠ケースに内蔵)
作動音を小さくした減音型LHL-Sもあります。

用途共用玄関、通用口など種別室内側:レバーハンドル、室外側:シリンダーレバーハンドル形状レバー座:R4U座適合扉厚(mm)33~43内容量1個
全17種類を絞り込む
寸法BS(mm)
勝手
錠前
17種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法BS(mm)
勝手
錠前
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57772637GP-LHL-7KU11S R4U64なしGPシリンダー
19,500
18,980
20,878(税込)
32日以内出荷
返品不可
57772646GP-LHL-7NU11S R4U64なしGPシリンダー
19,500
18,980
20,878(税込)
32日以内出荷
返品不可
57772655GP-LHL-7TU11S R4U64なしGPシリンダー
19,500
18,980
20,878(税込)
32日以内出荷
返品不可
57772664GV-LHL-7KU11S R4U64なしGVシリンダー
26,100
24,980
27,478(税込)
32日以内出荷
返品不可
57772673GV-LHL-7NU11S R4U64なしGVシリンダー
26,100
23,980
26,378(税込)
32日以内出荷
返品不可
57772689GV-LHL-7TU11S R4U64なしGVシリンダー
26,100
23,980
26,378(税込)
32日以内出荷
返品不可
57772698P-LHL-7COMU80A R4U646本ピンシリンダー
22,700
21,980
24,178(税込)
32日以内出荷
返品不可
57772707P-LHL-7COMU80A R4U646本ピンシリンダー
22,700
21,980
24,178(税込)
32日以内出荷
返品不可
57772716P-LHL-7NU11S R4U51なし6本ピンシリンダー
19,500
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
57772725P-LHL-7NU11S R4U64なし6本ピンシリンダー
19,500
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
57772734P-LHT7NU11S R4U64なし6本ピンシリンダー
19,500
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
57772743V-LHL-7KU11S R4U51なしV18シリンダー
22,800
20,980
23,078(税込)
32日以内出荷
返品不可
57772759V-LHL-7KU11S R4U64なしV18シリンダー
22,800
20,980
23,078(税込)
32日以内出荷
返品不可
57772768V-LHL-7KU11S R4U64なしV18シリンダー
22,800
20,980
23,078(税込)
32日以内出荷
返品不可
57772777V-LHL-7NU11S R4U51なしV18シリンダー
22,800
20,980
23,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
57772786V-LHL-7NU11S R4U64なしV18シリンダー
22,800
20,980
23,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
57772795V-LHL-7TU11S R4U64なしV18シリンダー
22,800
20,980
23,078(税込)
32日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドア錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする