曜日別特売

円筒錠USシリーズ

円筒錠USシリーズ - GOAL(ゴール)円筒錠USシリーズ - GOAL(ゴール)円筒錠USシリーズ - GOAL(ゴール)円筒錠USシリーズ - GOAL(ゴール)

操作性、耐久性、取付性に優れた(ユニロック)円筒錠の標準品。
豊富な機種で幅広い用途。
良好な操作性。自動解錠ができるので便利。
施錠、解錠はワンタッチでできるので操作は簡単です。
取付けは極めて簡単です。また左右勝手共通ですので便利です。
非常カバーを装着し、非常錠として使用することができます。

用途事務室、会議室、応接室、トイレなど勝手なし錠前5本ピンシリンダー内容量1個
全7種類を絞り込む
寸法BS(mm)
適合扉厚(mm)
種別
7種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法BS(mm)
適合扉厚(mm)
種別
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57774213N-US-5E5030~45室内側:ユニバーサルボタンノブ、室外側:シリンダーノブ
5,700
5,298
5,828(税込)
当日出荷
57774247N-US-5E7030~45室内側:ユニバーサルボタンノブ、室外側:シリンダーノブ
5,700
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
返品不可
57774256N-US-5E8930~45室内側:ユニバーサルボタンノブ、室外側:シリンダーノブ
6,200
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
57774265N-US-5E8925~30室内側:ユニバーサルボタンノブ、室外側:シリンダーノブ
6,750
6,298
6,928(税込)
32日以内出荷
返品不可
57774274N-US-6E6030~45室内側:シリンダーノブ、室外側:シリンダーノブ
8,400
7,698
8,468(税込)
3日以内出荷
返品不可
57774229N-US-5E6030~45室内側:ユニバーサルボタンノブ、室外側:シリンダーノブ
5,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
57774238N-US-5E6430~45室内側:ユニバーサルボタンノブ、室外側:シリンダーノブ
5,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
57774229N-US-5E05588887N-US-5EN-US-5E ユニロック(円筒錠)USシリーズ GOAL(ゴール) 05588887ユニロック(円筒錠)USシリーズGOAL(ゴール)1組
5,698
税込6,268
注文コードが変更になりました
57774238N-US-5E05588896N-US-5EN-US-5E ユニロック(円筒錠)USシリーズ GOAL(ゴール) 05588896ユニロック(円筒錠)USシリーズGOAL(ゴール)1組
5,698
税込6,268
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドア錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする