曜日別特売

ユニロックULWシリーズ

ユニロックULWシリーズ - GOAL(ゴール)ユニロックULWシリーズ - GOAL(ゴール)ユニロックULWシリーズ - GOAL(ゴール)

操作性、耐久性、取付性に優れたユニロック(円筒錠)の普及品。
ウェハーシリンダー(ディスクシリンダー)の採用など、経済性を追求した円筒錠の普及品。
室内間仕切などの軽量扉に最適。
コンパクトで経済的なユニロック(円筒錠)の普及品。室内間仕切錠に最適です。
良好な操作性。自動施錠ができるので便利。
※品番により動作が異なります※
優れた耐久性。
工事用キー装置(コンストラクション装置)も可能。
工事中は管理の為、施錠機能が必要でキーの使用を必要とするが、完成後はキーの使用が不要な室内用の間仕切錠としての機能に変化させることが簡単にできます。(ULW-49)
室外側に取付ネジが露出したBL型の<ULW-4,49(E,F)BL>もあります。
非常の際、室外側から取り外すことができます。
BL型のULW-1(E,F)BLもありますが、取付ネジは露出していません。

用途事務室、トイレなど種別室内側:プッシュボタンノブ、室外側:非常解錠装置(エマーシル)ノブ勝手なし錠前プッシュボタン、非常解錠装置(エマーシル)内容量1個
全9種類を絞り込む
寸法BS(mm)
適合扉厚(mm)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法BS(mm)
適合扉厚(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57774414ULW-4E5027~37
3,600
3,500
3,850(税込)
3日以内出荷
返品不可
57774423ULW-4E6027~37
3,600
3,500
3,850(税込)
当日出荷
57774439ULW-4E6025~30
4,150
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
返品不可
57774448ULW-4E6427~37
3,600
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
返品不可
57774475ULW-4E8925~30
4,650
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
返品不可
57774457ULW-4E7027~37
3,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
57774466ULW-4E8927~37
4,100
取扱い終了
代替品有
57774484ULW-4F6027~37
3,500
取扱い終了
57774493ULW-4F8927~37
3,650
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
57774457ULW-4E05588844ULW-4EULW-4E ユニロック(円筒錠)ULWシリーズ GOAL(ゴール) 05588844ユニロック(円筒錠)ULWシリーズGOAL(ゴール)1組
3,500
税込3,850
注文コードが変更になりました
57774466ULW-4E05588853ULW-4EULW-4E ユニロック(円筒錠)ULWシリーズ GOAL(ゴール) 05588853ユニロック(円筒錠)ULWシリーズGOAL(ゴール)1組
4,098
税込4,508
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドア錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする