曜日別特売

本締錠LD(標準デッド)シリーズ

本締錠LD(標準デッド)シリーズ - GOAL(ゴール)本締錠LD(標準デッド)シリーズ - GOAL(ゴール)本締錠LD(標準デッド)シリーズ - GOAL(ゴール)本締錠LD(標準デッド)シリーズ - GOAL(ゴール)

防犯性、耐久性、操作性に優れた本締錠です。
LDKはバール対策用の鎌付デッドを装備。
防犯建物部品LDKJ、LDJもあります。
LDは公共建築協会評価品もあります。
ワンドアー・ツーロック用の補助錠として最適です。

用途ワンドアー・ツーロック用の補助錠、ノブ不要の扉など仕様TME TW種別室内側:サムターン、室外側:シリンダー備考TMEサムターン 2ロック仕様適合扉厚(mm)33~43錠前6本ピンシリンダー内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法BS(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57776688P-LD-51164
6,500
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドア錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする