ガラス引戸錠BGUシリーズ

ガラス引戸錠BGUシリーズ - GOAL(ゴール)ガラス引戸錠BGUシリーズ - GOAL(ゴール)ガラス引戸錠BGUシリーズ - GOAL(ゴール)ガラス引戸錠BGUシリーズ - GOAL(ゴール)ガラス引戸錠BGUシリーズ - GOAL(ゴール)

引戸の「引き残し」を解消したガラス引戸の専用錠です。
引戸のオートドアなどに最適です。
室外側のシリンダーの扉面から突出量が小さいので、引戸の「引き残し」がありません。
シリンダーやサムターンの取付、取外しはドアを取り外さなくてもできます。
優れた防犯性と耐久性。
良好な操作性、作動もスムーズです。
両引戸にも使用できます。

用途ガラス引戸用仕様27-32種別室内側:サムターン、室外側:-適合扉厚(mm)27~32錠前サムターン内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法BS(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57776855BGU-31124
8,750
7,998
8,798(税込)
32日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

引き戸錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする